Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Steckschlüssel Satz 45 teilig proficraft

Artikelnummer
Z00000606
EAN
4000146865101
Herstellernummer
8651
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000606
EAN
4000146865101
Herstellernummer
8651
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Gewicht1.250 g
Größe6,3 / 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L230
Länge Produkt ohne Verpackung160 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufeStandard
Teiligkeit46
Verpackungim Kunststoffkoffer
Verwendungmetrisch
VerzahnungStandard, 48 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 48 Zähne
b140
h55
h (mm)52
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" proficraft-Steckschlüsselkoffer

  • Umschaltknarre 48 Zahn
  • Stecknüsse 4 - 14 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente