Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Steckschlüssel Satz 45 teilig proficraft

Artikelnummer
Z00000607
EAN
4000146865200
Herstellernummer
8652
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
34,37 € 28,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000607
EAN
4000146865200
Herstellernummer
8652
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)245 x 155 x 52 mm
B140
B (mm)155
Gewicht1.250 g
Gr./Size1/4"
Größe6,3 / 1/4"
H55
H (mm)55
L230
L (mm)52
QualitätsstufeStandard
Teile245
Verpackungim Kunststoffkoffer
Verwendungmetrisch
VerzahnungFein, 72 Zähne
tlg./pcs.45
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" proficraft-Steckschlüsselkoffer

  • Umschaltknarre 72 Zahn
  • Stecknüsse 4 - 14 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account