Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Steckschlüssel Satz 24teilig

Artikelnummer
Z00000453
EAN
4000146040089
Herstellernummer
4008
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
64,99 € 56,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000453
EAN
4000146040089
Herstellernummer
4008
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant
AntriebInnen-/Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt und hochglanzpoliert
Gewicht1.360 g
Größe6,3 / 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
HinweisDetails siehe Bilder
L260
Länge Produkt ohne Verpackung260 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit23
Verpackungim Metallkoffer
VerzahnungStandard, 36 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 36 Zähne
b135
h45
h (mm)45
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Steckschlüsselkoffer US-Zoll
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • PROJAHN Qualitätsversprechen
  • Alle Einzelteile problemlos nachbestellbar
  • Qualifizierte Produktberatung
Inhalt:
Industrieknarre
Stecknüsse 3/16" - 1/2"
Tiefe Stecknüsse 3/16" - 1/2"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente