Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1" Steckschlüssel Koffer 22 teilig

Artikelnummer
Z00000001
EAN
4000146020524
Herstellernummer
2052
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
585,99 € 505,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000001
EAN
4000146020524
Herstellernummer
2052
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Gewicht40.340 g
Größe25 / 1"
HinweisDetails siehe Bilder
L730
QualitätsstufeProfessional
Verpackungim Metallkoffer
Verwendungmetrisch
b320
h150
h (mm)150
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1" Industrie-Steckschlüsselkoffer mit 22 Werkzeugen
  •     
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  •     
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  •     
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  •     
  • PROJAHN Qualitätsversprechen
  •     
  • Alle Einzelteile problemlos nachbestellbar
  •     
  • Qualifizierte Produktberatung
Inhalt:
Umschaltknarre
Stecknüsse 36 - 80 mm
Schiebegriff mit Gleitstück
Verlängerungen 200 · 400 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente