Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1" Tiefe Schlag Steckschlüssel Satz 8teilig

Artikelnummer
Z00000283
EAN
4000146030882
Herstellernummer
3088
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
220,99 € 185,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000283
EAN
4000146030882
Herstellernummer
3088
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 - 25 1", ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Ausführunglang
Größe25 / 1"
L24-38 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Oberflächeschwarz phosphatiert
Verpackungim Metallkoffer
VerwendungZur Verwendung mit 1"-Werkzeugen Zur Verwendung in Schlagschraubern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1" Tiefe Schlag Stecknüsse Satz

PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account