Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 3/4" Schlag Steckschlüssel Satz 8teilig

Artikelnummer
Z00000282
EAN
4000146030851
Herstellernummer
3085
Marke
PROJAHN
98,99 € 85,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000282
EAN
4000146030851
Herstellernummer
3085
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Arretierung AntriebSicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Art Betätigungmaschinenbetätigt
Ausführungkurz
Beschichtungschwarz phosphatiert
Größe Antrieb20 - 3/4"
Größen26-38 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm(en)DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
Oberflächeschwarz phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit8
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungZur Verwendung in Schlagschraubern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3/4" Schlag Stecknüsse Satz

PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente