Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 3/8" Steckschlüssel Satz 26 teilig

Artikelnummer
Z00000459
EAN
4000146040188
Herstellernummer
4018
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
97,91 € 82,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000459
EAN
4000146040188
Herstellernummer
4018
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)390 x 180 x 50 mm
B180
B (mm)390
Gewicht3.340 g
Gr./Size3/8"
Größe10 / 3/8"
H50
H (mm)50
HinweisDetails siehe Bilder
L390
L (mm)180
QualitätsstufeProfessional
Teile25
Verpackungim Metallkoffer
VerzahnungStandard, 38 Zähne
tlg./pcs.25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3/8" Steckschlüsselkoffer mit 25 Werkzeugen Zoll
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • PROJAHN Qualitätsversprechen
  • Alle Einzelteile problemlos nachbestellbar
  • Qualifizierte Produktberatung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account