Rohrsteckschlüssel Satz 10 teilig 6x7 - 20x22mm

Artikelnummer: Z00007201
EAN: 4000146099889
Herstellernummer: 9988
Rohrsteckschlüssel Satz 10 teilig 6x7 - 20x22mm
Inkl. Steuern: 21,50 € VE 1 Stück Netto 18,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrsteckschlüssel-Set metrisch

  • leichte Ausführung

Inhalt:
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 20 x 22 mm
Drehstift 146 mm (Art. 260001 für Größen 6 - 13 mm)
Drehstift 146 mm (Art. 260002 für Größen 14 - 27 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile / Pieces 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen