PROXXON Steckschlüsselsatz Chrom-Vanadium 1/2" Ratsche 29teilig mit Driver-System

Artikelnummer:  
Z00053068
EAN:  
4006274230002
Herstellernummer:  
23000
Marke: 
PROXXON
PROXXON

Lieferung in 1 Werktag.

62,59 €

Netto 52,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt 29 teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

PROXXON Steckschlüsselsatz Chrom-Vanadium 1/2-Zoll-Ratsche, 29-teilig, mit Driver-System (23000)

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik

  • Umschaltknarre mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb    
  • Werkzeuge gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
  • Driver-System: der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken.Für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern bleiben unberührt

Das Highlight: Die Ratsche

  • Aus einem Stück Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und gehärtet    
  • MakelloseVerzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment
  • Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck

Lieferumfang:

  • 1 Umschaltknarre (Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck)    
  • Je 1x 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit Driver-System SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm    
  • Je 1x 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 - 17 - 19 mm    
  • Je 1x Zündkerzen-Einsatz SW 16, 21 mm    
  • 1x Verlängerung mit Gleitstück    
  • 1x Verlängerung    
  • 1x Kardangelenk    
  • Stabile Stahlbox
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben