PROXXON Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2"-Ratsche, 56-teilig, mit Driver-System

Artikelnummer: Z00053069
EAN: 4006274230408
Herstellernummer: 23040
PROXXON Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2"-Ratsche, 56-teilig, mit Driver-System
Inkl. Steuern: 73,72 € VE 1 Stück Netto 61,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROXXON Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2"-Ratsche, 56-teilig,mit Driver-System (23040)

Komplettsatz mit 1/4"- und 1/2"-Ratsche, 56-teilig

  • Werkzeuge gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
  • Driver-System: der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken. Für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern bleiben unberührt

Besonderheit:Die Ratsche

  • Aus einem Stück aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
  • Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: Mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen ein extrem hohes Drehmoment
  • Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck
  • In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus Polypropylen
  • Öl- und säurefest sowieleicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!

Alle Schrauber-Einsätze:

  • Mit Chrom-Vanadium-Sockel, Klingen jedoch aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legiertem Spezialstahl    
  • Einsätze und Bedienungselemente sind aus CrV-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet
  • Mit hohem Kohlenstoffgehalt für durchgehende Härte
  • Sechskantseitig wird ein tiefes und gleichmäßiges Durchschmieden garantiert, damit hervorstehende Gewindebolzen nicht stören. Obwohl sehr dünnwandig , besteht keinerlei Bruchgefahr
  • Die oben abgeschrägte Fläche erleichtert das Aufsetzen
  • Im Vierkant 4 ausgefräste Passungen, damit die Ratsche richtig einrasten kann
  • Steckschlüsseleinsätze ab 19 mm für bessere Handlichkeit vierkantseitig abgedreht
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x matt-verchromt

Lieferumfang:

  • Ratsche 1/2" (12,5 mm)    
  • Steckschlüsseleinsätze 1/2" (12,5 mm) SW 10/13/14/5/16/7/18/19/21/22/24/27/30/32 mm    
  • Verlängerung 1/2" (12.5 mm), L=64 mm    
  • Verlängerung 1/2" (12.5 mm), L=250 mm    
  • Kardangelenk 1/2" (12.5 mm)    
  • Zündkerzenspezialeinsätze SW 16/21 mm    
  • Ratsche 1/4" (6.3 mm)    
  • Steckschlüsseleinsätze 1/4" (6.3 mm) SW 4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13 mm    
  • Verlängerung 1/4" (6.3 mm), L=100 mm    
  • Verlängerung 1/4" (6.3 mm), L=50 mm    
  • Kardangelenk 1/4" (6.3 mm)    
  • Innensechskant-Winkelschlüssel SW 1.25/1.5/2/2.5/3 mm    
  • Steckschlüssel-Schraubendreher Vierkant    
  • Kreuzschlitz-Bit PH 1/2    
  • Schlitz-Bit 4/5.5 mm    
  • Innensechskant-Bit SW 3/4/5/6 mm    
  • Torx-Bit mit Bohrung T 20/25/27/30    
  • Stahlbox

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen