PROXXON Kraftsteckschlüsselsatz 3tlg. ½Zoll 4KT-Antrieb PROXXON 6KT-lange Ausf.

Artikelnummer:  
Z00053106 
EAN:  
4006274239388 
Herstellernummer:  
23938 
Marke: 
PROXXON 
PROXXON

Lieferung in 1 Werktag.

25,95 €

Netto 21,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 3 teilig
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung Stahlblechkassette
Alle technische daten

Produktbeschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · lange Ausführung · Chrom-Vanadium-Stahl · phosphatiert Inhalt: je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17, 19, 21 mm (Länge 85 mm) Besondere Produktvorteile: Kunststoffhülse und ein als Anschlag eingesetztes Kunststoffteil verhindern eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen · optimal geeignet für den Reifen-Service
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben