1/3 Weichschaumeinlage 1/2″- Steckschlüssel-Lang, 11teilig

Artikelnummer: Z00349315
EAN: 4047728016582
Herstellernummer: V1658
VIGOR
1/3 Weichschaumeinlage 1/2″- Steckschlüssel-Lang, 11teilig
Inkl. Steuern: 44,72 € VE 1 Stück Netto 37,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Außensechskant-Profil SW 10 – 19 mm
Zündkerze Steckschlüssel-Einsatz, lang 16 ∙ 21 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen