- 19%

VIGOR Multiprofil Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 6,3 mm (¼") 12-teilig V1897

Artikelnummer:  
Z00349943 
EAN:  
4047728018975 
Herstellernummer:  
V1897 
Marke: 
VIGOR 
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 26,77 €
21,59 €

Netto 18,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge 25 Millimeter
Länge l2 25 Millimeter
Schlüsselweite -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Multiprofil Steckschlüssel-Satz (1/4")
  • Einsätze für folgende Profile geeignet
    • TORX®
    • 4-kant
    • Splinte
    • 6-kant
    • Abgerundete 6-kant
    • Doppel-6-kant
  • (1/4") Multiprofil-Steckschlüssel Länge 25 mm
    • SW5
    • SW5,5
    • SW6
    • SW7
    • SW8
    • SW9
    • SW10
    • SW11
    • SW12
    • SW13
    • SW14
  • Antrieb
    • Vierkant 6,3 mm (1/4")
  • V1897
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben