10 = 3/8″ Glühkerzen-Steckschlüssel-Satz, 6-teilig

Artikelnummer: Z00350384
EAN: 4047728027373
Herstellernummer: V2737
10 = 3/8″ Glühkerzen-Steckschlüssel-Satz, 6-teilig
Inkl. Steuern: 46,11 € VE 1 Stück Netto 38,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

X-teiligSW
mm
6 x8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen