VIGOR 3/4? Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00349564
EAN: 4047728023184
Herstellernummer: V2318
VIGOR 3/4″ Steckschlüssel-Satz
Brutto Set-Preis 173,00 € Netto 145,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

X-teiligAusführungSW mm / Länge mm
16 xSteckschlüssel-Einsatz Innen-Sechskant19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 26 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 mm
1 xUmschaltknarre Außenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll100 mm
1 xVerlängerung, kurz Innenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll100 mm
2 xVerlängerung, lang Innenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll200 ∙ 400 mm
1 xQuergriff Außenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll450 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Gesamtlänge 0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]