Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll Doppel-Sechskant Steckschlüssel-Einsatz für Innenvielzahn-Profil (XZN) Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll

Artikelnummer: Z00349591
EAN: 4047728033763
Herstellernummer: V3376
Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll Doppel-Sechskant Steckschlüssel-Einsatz für Innenvielzahn-Profil (XZN) Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll
Inkl. Steuern: 26,06 € VE 1 Stück Netto 21,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll Doppel-Sechskant Steckschlüssel-Einsatz für Innenvielzahn-Profil (XZN) Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll von VIGOR
  • EAN: 4047728033763
  • Modell: V3376
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsselsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen