Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Multiprofil Steckschlüssel-Satz Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Multiprofil

Artikelnummer: Z00349945
EAN: 4047728042178
Herstellernummer: V4217
VIGOR
Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Multiprofil Steckschlüssel-Satz Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Multiprofil
Inkl. Steuern: 41,72 € VE 1 Stück Netto 35,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Multiprofil Steckschlüssel-Satz Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Multiprofil von VIGOR
  • EAN: 4047728042178
  • Modell: V4217
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsselsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen