Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll 28 teilig sw 5,5 bis sw 13 Zyklop Metal push Knarre

Artikelnummer: Z00053461
EAN: 4013288173898
Herstellernummer: 05004017001
Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll 28 teilig sw 5,5 bis sw 13 Zyklop Metal push Knarre
Inkl. Steuern: 71,88 € VE 1 Stück Netto 60,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
  • feinverzahnte Knarre mit unverlierbarem Durchsteckvierkant
  • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Knarre aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
  • mattverchromt
  • Nussverriegelungsfunktion

Inhalt:

  • 1 feinverzahnte Durchsteckknarre mit unverlierbarem Vierkant Rückschwenkwinkel 4,7°
  • je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  • 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
  • 1 Wobble-Verlängerung 56 mm
  • 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
  • je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2, 3*
  • je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2*
  • je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30*
  • je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm*

* Bitlänge jeweils 25 mm

Besondere Produktvorteile der Knarre:

  • sehr robuste geschmiedete Vollmetallknarre
  • extrem schlank, langer Hebel
  • unverlierbarer Durchsteckvierkant
  • Nussverriegelungsfunktion feinverzahnt
  • Rückschwenkwinkel nur 4,7° (optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steckschlüsseleinsätze 9 St. von 5 - 13 mm
Rückschwenkwinkel (°) 4,7
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Modell Metal push

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen