Wera Steckschlüsselsatz 3/8" 29 teilig SW8 bis SW19 Zyklop Metal switch Knarre

Artikelnummer: Z00053505
EAN: 4013288173928
Herstellernummer: 05004048001
Wera Steckschlüsselsatz 3/8" 29 teilig SW8 bis SW19 Zyklop Metal switch Knarre
Brutto Set-Preis 79,37 € Netto 66,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb
  • feinverzahnte Hebel-Umschaltknarre mit Rechts-Links-Umschaltung
  • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Knarre aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
  • mattverchromt
  • Nussverriegelungsfunktion

Inhalt:

  • 1 feinverzahnte Hebel-Umschaltknarre Rückschwenkwinkel 5°
  • je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
  • 1 Wobble-Verlängerung 76 mm
  • 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 10,0 mm (3/8")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
  • je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2, 3*
  • je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2*
  • je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
  • je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm*

* Bitlänge jeweils 50 mm

Besondere Produktvorteile der Knarre:

  • sehr robuste geschmiedete Vollmetallknarre
  • extrem schlank, langer Hebel
  • Nussverriegelungsfunktion feinverzahnt
  • Rückschwenkwinkel nur 5° (optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschwenkwinkel 5 Grad
Modell Metal switch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]