Steckschlüsselsatz 42tlg. 1/4Zoll 4-14mm Knarrenkopf 6KT Knarre m.2K-Griff

Artikelnummer: Z00053087
EAN: 1234
Herstellernummer: 05003533001
Steckschlüsselsatz 42tlg. 1/4Zoll 4-14mm Knarrenkopf 6KT Knarre m.2K-Griff
Inkl. Steuern: 169,44 € VE 1 Stück Netto 142,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · mattverchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position · Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position Bestückung und Position des Werkzeuges sind in der Schaumstoffdeckeleinlage im Deckel gut sichtbar und dauerhaft eingelasert · zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Einsortieren nicht mehr benötigter Werkzeuge schnell und sicher · fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt (Werkzeug-Kontroll-System) Besondere Produktvorteile der Knarre: · Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre · frei schwenkbarer Knarrenkopf · definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen · Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit · in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher · Druckknopfauslösung · mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre Inhalt: 1 feinverzahnte Schwenk- und Umschaltknarre mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Rückschwenkwinkel 5° je 1 Steckschlüsseleinsatz SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm je 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 75 mm, 150 mm 1 Wobble-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk 1 Adapter mit Schnellwechselfutter (6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Schraubendreher-Einsätzen) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 0,6 x 4,5 x 25 mm, 1,0 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 8,0 x 25 mm je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3,0 x 25 mm, 4,0 x 25 mm, 5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 25, 2 x 25, 3 x 25 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 25, 2 x 25, 3 x 25 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 8 x 25, T 9 x 25, T 10 x 25, T 15 x 25, T 20 x 25, T 25 x 25, T 27 x 25, T 30 x 25, T 40 x 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche mattverchromt
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen