Steckschlüssel-Garnitur 1/2Z. 37tlg. ZYKLOP Wera

Artikelnummer: Z00302568
EAN: 1234
Herstellernummer: 05003645001
Steckschlüssel-Garnitur 1/2Z. 37tlg. ZYKLOP Wera
Inkl. Steuern: 313,35 € VE 1 Stück Netto 263,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2 ZYKLOP, 37-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen (90° und 75° in beide Richtungen sowie 0°) fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen. 1 Zyklop-Knarre (Bestell-Nr. 6002 0015) 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 Bits 5/16 Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm 1 Bit 5/16 Kreuzschlitz PH 3 1 Bit 5/16 Kreuzschlitz PZ 3 7 Bits 5/16 Innen-TORX T 20; 25; 27; 30; 40; 50; 55 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem flexible-lock (Bestell-Nr. 6002 0020 und 6000 0025) 1 Wobbel-Verlängerung 52 mm 1 Kardangelenk 1 Bithalter für 5/16 Bits Attribute: Maße L x B x H: 360 x 310 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 37-teilig 360 x 310 x 70 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen