Steckschlüssel-Garnitur 3/8Z. 43tlg. ZYKLOP Wera

Artikelnummer: Z00302453
EAN: 1234
Herstellernummer: 05003594001
Steckschlüssel-Garnitur 3/8Z. 43tlg. ZYKLOP Wera
Inkl. Steuern: 249,83 € VE 1 Stück Netto 209,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8 Zyklop, 43-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen (90° und 75° in beide Richtungen sowie 0°) fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Im Deckel befindet sich eine weitere Schaumstoffeinlage mit schematischer Platzierungsangabe der Werkzeuge. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen. Satuinhalt: 1 Zyklop-Knarre (Bestell-Nr. 6001 0015) 18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 6 Bits 1/4 Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Bit 1/4 Schlitz 5,5 mm 2 Bits 1/4 Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits 1/4 Kreuzschlitz PZ 2; 3 7 Bits 1/4 TORX mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem flexible-lock (Bestell-Nr. 6001 0020 und 6000 0025) 125 und 200 mm 1 Wobbel-Verlängerung 1 Kardangelenk 1 Verbindungsteil für 1/4 Bits (Bestell-Nr. 6001 0030) Attribute: Maße L x B x H: 295 x 235 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 43-teilig 295 x 235 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen