EXACOMPTA Steckkarten /57705E, 6 x 8,5 x 4,8 x 1,5 cm, grün Inh. 100 Stk

Artikelnummer: Z00017442
EAN: 03130630577058
Herstellernummer: 57705E
EXACOMPTA Steckkarten /57705E, 6 x 8,5 x 4,8 x 1,5 cm, grün Inh. 100 Stk
Inkl. Steuern: 2,27 € VE 1 Packung Netto 1,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Format: 6 x 8,5 x 4,8 x 1,5 cm, 165 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen