magnetoplan® Streifenstecktafel /1245000, 66 x 49,8 cm, 38 Bahnen, anthrazit

Artikelnummer: Z00012641
EAN: 4013695020440
Herstellernummer: 1245000
magnetoplan® Streifenstecktafel /1245000, 66 x 49,8 cm, 38 Bahnen, anthrazit
Inkl. Steuern: 317,47 € VE 1 Stück Netto 266,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Streifenstecktafel mit eloxiertem Alurahmen • 38 Bahnen, anthrazit • optimal für Termin-, Auftrags- oder Personalplanung • sicheres und leichtes Einstecken der Karten • Maße: 660 x 498 mm Die waagerechten Steckbahnen im Abstand von 12mm sind unten geschlossen, das garantiert sicheres und leichtes Einstecken der Karten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 66 x 49,8 cm
Farbe Alu / schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen