Ultradex Stecktafeln Planrecord /1033, 62 x 44 cm, 32 Bahnen, schwarz

Artikelnummer: Z00499598
EAN: 4024158020198
Herstellernummer: 1033
Ultradex Stecktafeln Planrecord /1033, 62 x 44 cm, 32 Bahnen, schwarz
Inkl. Steuern: 595,29 € VE 1 Stück Netto 500,24 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• optimale Übersicht • einfache Handhabung, flexibel, vielseitig für z.B. Termin-, Personal-, Auftragsplanung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 125 x 77 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen