Ultradex Steckkarten für Planrecord /140405, 32 mm x 40 mm, rot, Inh. 90 Stk

Artikelnummer: Z00023183
EAN: 4024158000060
Herstellernummer: 140405
Ultradex Steckkarten für Planrecord /140405, 32 mm x 40 mm, rot, Inh. 90 Stk
Inkl. Steuern: 5,56 € VE 1 Paket Netto 4,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einsteckkarten 4 - 7 cm für Planrecord Stecktafeln • Kartenhöhe 3,2 cm • 9 Karten an einem Streifen, perforiert • Hilfslinie nach 11 mm im oberen Bereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 4 cm
Inhalt 90
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen