Ultradex Steckkarten für Planrecord /140505, 32 mm x 50 mm, rot, Inh. 90 Stk

Artikelnummer: Z00023181
EAN: 4024158000206
Herstellernummer: 140505
Ultradex Steckkarten für Planrecord /140505, 32 mm x 50 mm, rot, Inh. 90 Stk
Inkl. Steuern: 6,50 € VE 1 Paket Netto 5,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einsteckkarten 4 - 7 cm für Planrecord Stecktafeln • Kartenhöhe 3,2 cm • 9 Karten an einem Streifen, perforiert • Hilfslinie nach 11 mm im oberen Bereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 5 cm
Inhalt 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen