Stehbolzen-Ausdreher 844-8 · l: 65 mm Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll

Artikelnummer: Z00351330
EAN: 4000896035847
Herstellernummer: 844-8
HAZET
Stehbolzen-Ausdreher 844-8 · l: 65 mm Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll
UVP: 43,14 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 33,18 € VE 1 Stück Netto 27,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″ oder
    Schlüsselweite 21 mm Außensechskant
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stehbolzen Durchmesser mm 8
Gesamtlänge (für eClass) 65
Durchmesser (mm) 23
Länge (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen