Stehbolzen Aus- und Eindreher BR 50-2

Artikelnummer: Z00419018
EAN: 4021176019333
Kukko
Stehbolzen Aus- und Eindreher BR 50-2
Inkl. Steuern: 55,97 € VE 1 Stück Netto 47,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stehbolzen - Aus- und Eindreher Baureihe 50

Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst. Beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen. Besonders bewährte und kräftige Ausführung für höchste Beanspruchung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 8-19
Modell/Größe: 50-2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen