Ausdrehstahl mit Hartmetallschaft, Ø-5,8 - 11,2 mm

Artikelnummer: Z00420665
EAN: 4250284765843
Ausdrehstahl mit Hartmetallschaft, Ø-5,8 - 11,2 mm
Inkl. Steuern: 187,20 € VE 1 Stück Netto 157,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrehstahl mit Hartmetallschaft Ø 5,8 mm - 13,2 mm

Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Länge L bezeichnet die maximale Ausdrehlänge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 85
Ersatzteile Schlüssel: 1928950335
Ersatzteile Spannschraube: 1928950330
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 5,8 - 11,2
Ø d/h6 (mm) 5
ISO WSP WC..0201..
L mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen