SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-17,75 - 23,1 mm

Artikelnummer: Z00420653
EAN: 4250284765720
SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-17,75 - 23,1 mm
Brutto Set-Preis 130,70 € Netto 109,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrehstahl Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO Wendeplatten CC..0602..
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
Schaftä-Ø 16 Millimeter
L 55 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1928950335
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 17,75 - 23,1 Millimeter
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]