Ausdrehstal 16 mm, Ø-19,75 - 25,1 mm

Artikelnummer: Z00420654
EAN: 4250284765737
Ausdrehstal 16 mm, Ø-19,75 - 25,1 mm
Inkl. Steuern: 149,54 € VE 1 Stück Netto 125,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrehstahl Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 105
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
Ersatzteile Spannschraube: 1928950335
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 19,75 - 25,1
Schaftä-Ø (mm) 16
ISO Wendeplatten CC..0602..
L mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen