SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-19,75 - 25,1 mm

Artikelnummer: Z00420655
EAN: 4250284765744
SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-19,75 - 25,1 mm
Inkl. Steuern: 149,01 € VE 1 Stück Netto 125,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrehstahl Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 60 Millimeter
l1 mm 105
Schaftä-Ø 16 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
ISO Wendeplatten CC..09T3..
Ersatzteile Spannschraube: 1928950345
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 19,75 - 25,1 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen