• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Universal-Abzieher, 2-armig 1783-22

UVP: 137,09 € 90,00 € Netto 75,63 €
- 30%

HAZET Bolzenausdreher-Satz 84½5 - Anzahl Werkzeuge: 25

UVP: 146,96 € 102,99 € Netto 86,55 €
- 26%
- 15%

GEDORE Mutternsprenger-Satz

UVP: 224,91 € 190,47 € Netto 160,06 €

SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-24,75 - 30,1 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

155,26 €

Netto 130,47 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 24,75 - 30,1 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
Ersatzteile Spannschraube: 1928950345
ISO Wendeplatten CC..09T3..
L 85 Millimeter
Schaftä-Ø 16 Millimeter
l1 mm 115
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausdrehstahl Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben