SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-27,75 - 33,1 mm

Artikelnummer: Z00420659
EAN: 4250284765782
SWISS MBM Ausdrehstal 16 mm, Ø-27,75 - 33,1 mm
Brutto Set-Preis 161,82 € Netto 135,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrehstahl Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftä-Ø 16 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1928950345
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
L 85 Millimeter
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 27,75 - 33,1 Millimeter
l1 mm 115
ISO Wendeplatten CC..09T3..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]