Ausdrehstal 16 mm, Ø-9,75 - 15,1 mm

Artikelnummer: Z00420648
EAN: 4250284765676
Ausdrehstal 16 mm, Ø-9,75 - 15,1 mm
Inkl. Steuern: 130,70 € VE 1 Stück Netto 109,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrehstahl Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 75
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
Ersatzteile Spannschraube: 1928950340
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 9,75 - 15,1
Schaftä-Ø (mm) 16
ISO Wendeplatten CC..0602..
L mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen