High-Speed Ausdrehstahl, Ø-14,75 - 20,1 mm

Artikelnummer: Z00430456
EAN: 4250284766079
High-Speed Ausdrehstahl, Ø-14,75 - 20,1 mm
Inkl. Steuern: 260,67 € VE 1 Stück Netto 219,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

High-Speed-HM-Schaft 8,75-40,1 mm

Hartmetallschaft

Ausführung: Zum Ausdrehen von langen Bohrungen. Sehr gute Dämpfungseigenschaften durch Hartmetallschaft. Mit Innenkühlung.

Länge L bezeichnet die maximale Ausdrehlänge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 133
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
Ersatzteile Spannschraube: 1928950335
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 14,75 - 20,1
Ø d/h6 (mm) 14
ISO WSP CC..0602..
L mm 98
Langtexterweiterng Kopf und Schaft müssen separat bestellt werden.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen