SWISS MBM High-Speed Ausdrehstahl, Ø-21,75 - 27,1 mm

Artikelnummer: Z00430460
EAN: 4250284766116
SWISS MBM High-Speed Ausdrehstahl, Ø-21,75 - 27,1 mm
Brutto Set-Preis 307,12 € Netto 258,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

High-Speed-HM-Schaft 8,75-40,1 mm

Hartmetallschaft

Ausführung: Zum Ausdrehen von langen Bohrungen. Sehr gute Dämpfungseigenschaften durch Hartmetallschaft. Mit Innenkühlung.

Länge L bezeichnet die maximale Ausdrehlänge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 21,75 - 27,1 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1928950335
L 112 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
l1 mm 147
Langtexterweiterng Kopf und Schaft müssen separat bestellt werden.
Ø d/h6 16 Millimeter
ISO WSP CC..0602..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]