LOTZ Lagertechnik Stehhilfe lichtgrau Integralschaum 16Grad schwenkbar H.600-850mm

Artikelnummer: Z00067864
EAN: 4054773016405
Herstellernummer: 3600.11
LOTZ Lagertechnik Stehhilfe lichtgrau Integralschaum 16Grad schwenkbar H.600-850mm
Inkl. Steuern: 151,67 € VE 1 Stück Netto 127,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · Sitzfarbe schwarz · rutschfeste Bodengleiter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestell Farbe lichtgrau
Sitzfarbe schwarz
Sitzhöhenverstellung 600-850 Millimeter
Gestellausführung Stahlrohr
Sitzfläche Integralschaumpolster
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen