Stehhilfe schwarz Integralschaum 16Grad schwenkbar H.600-850mm

Artikelnummer: Z00067862
EAN: 4054773016382
Herstellernummer: 3600.01
Stehhilfe schwarz Integralschaum 16Grad schwenkbar H.600-850mm
Inkl. Steuern: 152,05 € VE 1 Stück Netto 127,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · Sitzfarbe schwarz · rutschfeste Bodengleiter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestell Farbe schwarz
Gestellausführung Stahlrohr
Sitzfläche Integralschaumpolster
Sitzhöhenverstellung (mm) 600-850
Sitzfarbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen