Stehhilfe AF0-PU1 Stahl

Artikelnummer: Z00427831
EAN: 4260046923879
Stehhilfe AF0-PU1 Stahl
Inkl. Steuern: 145,42 € VE 1 Stück Netto 122,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stehhilfe mit Gasfeder-Höhenverstellung, Typ AF0

Nach DIN 68 877.

- Sitz neigungsverstellbar - Höhenverstellung mittels Gasfeder

Auch in Ausführung Polyurethanschaum, Kunstleder oder Stoffbezug lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verstellbereich ca. (mm) 620-890
Farbe RAL 9005 schwarz
Typ AF0-PU1
Sitzbreite (B x T) (mm) 360 x 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen