Stehhilfe AF0-PU2 Stahl, mit Tragegriff

Artikelnummer: Z00427832
EAN: 4260046923893
Stehhilfe AF0-PU2 Stahl, mit Tragegriff
Inkl. Steuern: 162,09 € VE 1 Stück Netto 136,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stehhilfe mit Gasfeder-Höhenverstellung, Typ AF0

Nach DIN 68 877.

- Sitz neigungsverstellbar - Höhenverstellung mittels Gasfeder

Auch in Ausführung Polyurethanschaum, Kunstleder oder Stoffbezug lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verstellbereich ca. (mm) 610-880
Farbe RAL 9005 schwarz
Typ AF0-PU2
Sitzbreite (B x T) (mm) 360 x 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen