MAUL MAUL Stehtisch/9323070 silber buche

Artikelnummer: Z00015376
EAN: 4002390015745
Herstellernummer: 9323070
MAUL MAUL Stehtisch/9323070 silber buche
Brutto Set-Preis 158,63 € Netto 133,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• vielseitig einsetzbar: Bistrotisch, zum Dekorieren, Stehpult • Platte: unempfindliche melaminharzbeschichtete Oberfläche, Buchedekor, Ø 60 cm, 22 mm stark • Gesamthöhe Tisch: ca. 110 cm • Säule, Stahlrohr, pulverbeschichtet • stabiler Standfuß: Aluminium, pulverbeschichtet mit Bodenschonern aus Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber/buche
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]