CEP Stehsammler CepPro Gloss/674G grün B 8,5 x H 31 x T 27,0 cm anisgrün

Artikelnummer: Z00496842
EAN: 03462156740303
Herstellernummer: 674G grün
CEP Stehsammler CepPro Gloss/674G grün B 8,5 x H 31 x T 27,0 cm anisgrün
Inkl. Steuern: 6,59 € VE 1 Stück Netto 5,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für funktionelles Aufbewahren Ihrer Unterlagen • hohe Seiten und niedriger Anschlag zum leichten Entnehmen • für Format DIN A4 • Material: hochschlagfestes Polystyrol, 100 % recyclebar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 8,5 x H 31 x T 27,0 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen