EXACOMPTA Stehsammler/90152E blau 70mm PVC

Artikelnummer: Z00013255
EAN: 03130630901525
Herstellernummer: 90152E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Stehsammler/90152E blau 70mm PVC
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Stück Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stehsammler aus festem 2 mm starken Kunststoff - flach geliefert • Rücken mit aufgeklebtem Etikettenhalter zur Identifizierung des Inhaltes, • mit Griffloch • leicht aufzubauen • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 70mm Rückenbreite
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen