Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN i-Line Stehsammler für Formate/16501-13 C4 schwarz

Artikelnummer
Z00011194
EAN
04012473165021
Herstellernummer
16501-13
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00011194
EAN
04012473165021
Herstellernummer
16501-13
Marke
HAN

Technische Daten

Archivdruck vorhandenNein
AusführungKunststoff
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheithochglänzend
Breite76 mm
Farbeschwarz
Formatbis DIN C4
HauptmerkmaleMaße: 7,6 x 31,8 x 24,7 cm (B x H x T)
Höhe318 mm
Höhe hinten315 Millimeter
Höhe vorne150 Millimeter
Lieferung gefaltetNein
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Füllhöhe an Papier70 Millimeter
Maße7,6 x 31,8 x 24,7 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Mit BeschriftungsschildJa
Mit GriffNein
Mit GrifflochNein
Mit GriffmuldeNein
Tiefe247 mm
Verwendung für PapierformatDIN C4
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• elegante Optik, stilvoll und hochglänzend • klare Linienführung für moderne Bürowelten • hergestellt aus hochwertigem und schwermetallfreiem • für DIN A4 Formate
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente