HAN Stehsammler NEW COLOURS/16501-94 B 76 x H 315 x T 248 mm blau

Artikelnummer: Z00496543
EAN: 4012473165175
Herstellernummer: 16501-94
HAN Stehsammler NEW COLOURS/16501-94 B 76 x H 315 x T 248 mm blau
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elegante Optik, stilvoll und hochglänzend • klare Linienführung für moderne Bürowelten • Material: hochwertiger Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 7,6 x H 31,8 x T 24,7 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen