HAN HAN Stehsammler NEW COLOURS/16501-96 B 76 x H 315 x T 248 mm pink

Artikelnummer: Z00496545
EAN: 4012473165199
Herstellernummer: 16501-96
HAN HAN Stehsammler NEW COLOURS/16501-96 B 76 x H 315 x T 248 mm pink
Brutto Set-Preis 6,13 € Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elegante Optik, stilvoll und hochglänzend • klare Linienführung für moderne Bürowelten • Material: hochwertiger Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 7,6 x H 31,8 x T 24,7 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]