helit Stehsammler f.DINA4 Ku.schwarz H.290xB.102xT248mm

Artikelnummer: Z00065643
EAN: 4012086044744
helit Stehsammler f.DINA4 Ku.schwarz H.290xB.102xT248mm
Brutto Set-Preis 27,82 € 4 Stück pro Karton Netto 23,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extrabreit für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften DIN A4 und größer · vorn mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 290
Tiefe (mm) 248
Farbe schwarz
Breite (mm) 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]