Stehsammler f.DINA4 Ku.schwarz H.293xB.75xT.251mm

Artikelnummer: Z00065641
EAN: 4012086042726
Stehsammler f.DINA4 Ku.schwarz H.293xB.75xT.251mm
Inkl. Steuern: 15,03 € VE 4 Stück Netto 12,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Magazine und Kataloge A4 und größer, eckenschonend durch Raster in Einfüllrichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 251
Breite (mm) 75
Höhe (mm) 293
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen